BACHMANN - Jatkojohto 1-vaihe - CONNECTUS 4 + 1,autom.sulk.

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 5

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Halogeeniton - kyllä

  • Rungon muoto - muu

  • Europistorasioiden lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

62 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4016514034024

Sähkönumero

2412004

Toimittajan tuotenumero

330.140

Tukkuerä

1

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

5

Ylijännitesuojaus:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Rungon muoto:

muu

Europistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:

0

Vikavirtakytkn (RCCB):

ei

Päätesuodin:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Suojakannella:

ei

Muiden pistorasioiden määrä:

0

Nimellisvirta:

16 A

Liitäntäjohdon pituus:

2 m

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

330.140 Connectus 4+1x(jatk.)suko automaticswitchoff power 2m suko