BACHMANN - Jatkojohto 1-vaihe - CONNECTUS 4 + 1 pr. jatkojohto

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 5
Ylijännitesuojaus - ei
Halogeeniton - kyllä
Rungon muoto - muu
Europistorasioiden lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Connectus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4016514013708
Sähkönumero
2412002
Toimittajan tuotenumero
330.106
Tukkuerä
1
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
5
Ylijännitesuojaus:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Rungon muoto:
muu
Europistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:
0
Vikavirtakytkn (RCCB):
ei
Päätesuodin:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Suojakannella:
ei
Muiden pistorasioiden määrä:
0
Nimellisvirta:
16 A
Liitäntäjohdon pituus:
2 m


