BACHMANN - Jatkojohto 1-vaihe - CONNECTUS 4+1 pr., ylij.s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 5
Ylijännitesuojaus - kyllä
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Rungon muoto - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
62 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 12 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
Connectus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4016514013715
Sähkönumero
2412003
Toimittajan tuotenumero
330.107
Tukkuerä
1
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
5
Ylijännitesuojaus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Rungon muoto:
muu
Europistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:
0
Vikavirtakytkn (RCCB):
ei
Päätesuodin:
kyllä
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Suojakannella:
ei
Muiden pistorasioiden määrä:
0
Nimellisvirta:
16 A
Liitäntäjohdon pituus:
2 m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio



