BACHMANN - Jatkojohto 1-vaihe - CONNECTUS 6 x pr.kytk.+ylij.s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 6
Ylijännitesuojaus - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Connectus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4016514013692
Sähkönumero
2412001
Toimittajan tuotenumero
330.105
Tukkuerä
1
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
6
Ylijännitesuojaus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Rungon muoto:
muu
Europistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:
0
Vikavirtakytkn (RCCB):
ei
Päätesuodin:
kyllä
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Suojakannella:
ei
Muiden pistorasioiden määrä:
0
Nimellisvirta:
16 A
Liitäntäjohdon pituus:
2 m



