BACHMANN - Jatkojohto 1-vaihe - SELLY Jatkojohto 6 x pr. 1,5m

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi
BACHMANN - Jatkojohto 1-vaihe - SELLY Jatkojohto 6 x pr. 1,5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

6

Liitäntäjohdon pituus:

1.5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päälle/pois-kytkimellä - ei

  • USB-liittimien määrä - 0

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 6

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016514038664

Sähkönumero

2412013

Toimittajan tuotenumero

381.241S

Tukkuerä

1

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

USB-liittimien määrä:

0

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

6

Ylijännitesuojaus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

ei

Rungon muoto:

suorakulmainen

Liitäntäjohdon pituus:

1.5 m

Europistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:

0

Väri:

valkoinen

Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Vikavirtakytkn (RCCB):

ei

Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:

0

Päätesuodin:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

NEMA-pistorasioiden lukumäärä:

0

Suojakannella:

ei

Muiden pistorasioiden määrä:

0

Nimellisvirta:

16 A

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Monistandardipistorasioiden lukumäärä:

0

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

NEMA -koodi:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9010

Kääntyvä keskiosa:

kyllä

Keskiön kiertokulma:

35°

381.241S Selly 6xSuko valkoinen

SELLY jatkojohto 6:lla schukopistorasialla. Väri valkoinen. 1,5m H05VV-F 3G1,50mm² kaapeli kulmapistokkeella.

BACHMANN -tuote

Tutustu BACHMANN-sarjaan