BACHMANN - Jatkojohto 1-vaihe - SMART jatkojohto 3 x pr. 1.5m

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi
BACHMANN - Jatkojohto 1-vaihe - SMART jatkojohto 3 x pr. 1.5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Päälle/pois-kytkimellä:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

3

Liitäntäjohdon pituus:

1.5 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päälle/pois-kytkimellä - ei

  • USB-liittimien määrä - 0

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 3

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

50 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4016514003860

Sähkönumero

2412010

Toimittajan tuotenumero

387.270

Tukkuerä

1

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

USB-liittimien määrä:

0

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

3

Ylijännitesuojaus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

ei

Rungon muoto:

suorakulmainen

Liitäntäjohdon pituus:

1.5 m

Europistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:

0

Väri:

valkoinen

Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Vikavirtakytkn (RCCB):

ei

Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:

0

Päätesuodin:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

NEMA-pistorasioiden lukumäärä:

0

Suojakannella:

ei

Muiden pistorasioiden määrä:

0

Nimellisvirta:

16 A

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Monistandardipistorasioiden lukumäärä:

0

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

NEMA -koodi:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9010

Kääntyvä keskiosa:

kyllä

Keskiön kiertokulma:

35°

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

387.270 SMART 3xSuko, valk. 1,5m kaap.

SMART jatkojohto 3:lla schukopistorasialla. Väri valkoinen. 1,5m kaapeli H05VV-F3G1,5mm² kulmapistokkeella.

BACHMANN -tuote

Tutustu BACHMANN-sarjaan