BACHMANN - Jatkojohto 1-vaihe - SMART jatkojohto 6 x pr. 5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Päälle/pois-kytkimellä - ei
USB-liittimien määrä - 0
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 6
Ylijännitesuojaus - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016514007981
Sähkönumero
2412019
Toimittajan tuotenumero
381.249K
Tukkuerä
1
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
USB-liittimien määrä:
0
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
6
Ylijännitesuojaus:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Rungon muoto:
suorakulmainen
Liitäntäjohdon pituus:
5 m
Europistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:
0
Väri:
valkoinen
Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:
0
Vikavirtakytkn (RCCB):
ei
Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:
0
Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:
0
Päätesuodin:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
NEMA-pistorasioiden lukumäärä:
0
Suojakannella:
ei
Muiden pistorasioiden määrä:
0
Nimellisvirta:
16 A
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Monistandardipistorasioiden lukumäärä:
0
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
NEMA -koodi:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9010
Kääntyvä keskiosa:
kyllä
Keskiön kiertokulma:
35°
SMART jatkojohto 6:lla schukopistorasialla. Väri valkoinen. 5m H05VV-F3G1,5mm² kaapeli kulmapistokkeella.
BACHMANN -tuote
Tutustu BACHMANN-sarjaan


