BACHMANN - Jatkojohto 1-vaihe - SMART PLUG jatkojohto 1 x pr

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 16 A
Napojen lukumäärä - 2
Halogeeniton - ei
Korkeus - 99 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4057298003646
Sähkönumero
2412037
Toimittajan tuotenumero
933.011
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
16 A
Napojen lukumäärä:
2
Halogeeniton:
ei
Korkeus:
99 mm
Leveys:
447 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Liitoksien lukumäärä per napa:
0
Napojen merkintä:
L, N, PE
Vedonpoistin:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Kontaktin materiaali:
CuZn
Jatkuvuusvastus:
1 mOhm
Pituus:
1142 mm
SMART PLUG litteä pistoke, jonka mukana 1-osainen jatkopistorasia 3m H05VV-F 3G1,5 liitäntäkaapelilla. Väri valkoinen. Ahdas tila kaappien takana, keittiössä tai toimistossa voidaan hyödyntää optimaalisesti ja jatkojohto liittää/ irrottaa ahtaassakin välissä seinäpistorasiaan/pistorasiasta litteän pistotulpan vapautumismekanismin avulla. IP20, 16A.
BACHMANN -tuote
Tutustu BACHMANN-sarjaan


