BACHMANN - Jatkojohto 1-vaihe - SMART PLUG jatkojohto 3 x pr

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Halogeeniton - ei

  • Korkeus - 99 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4057298003677

Sähkönumero

2412034

Toimittajan tuotenumero

933.014

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

16 A

Napojen lukumäärä:

2

Halogeeniton:

ei

Korkeus:

99 mm

Leveys:

447 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Liitoksien lukumäärä per napa:

0

Napojen merkintä:

L, N, PE

Vedonpoistin:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Kontaktin materiaali:

CuZn

Jatkuvuusvastus:

1 mOhm

Pituus:

1142 mm

Jatkojohto 3 os. 1600mm musta, ohuella FLAT suko-pistotulpalla, paksuus vain 12mm.

SMART PLUG litteä pistoke, jonka mukana 3-osainen jatkopistorasia 1,6 m liitäntäkaapelilla. Väri musta.

Ahdas tila kaappien takana, keittiössä tai toimistossa voidaan hyödyntää optimaalisesti ja jatkojohto liittää/ irrottaa ahtaassakin välissä seinäpistorasiaan/pistorasiasta litteän pistotulpan vapautumismekanismin avulla. IP20, 16A.

BACHMANN -tuote

Tutustu BACHMANN-sarjaan