BACHMANN - Jatkopistorasia - 10 PDU 1U, 4 x pr 16A/230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päälle/pois-kytkimellä - ei
USB-liittimien määrä - 0
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 4
Ylijännitesuojaus - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016514019526
Sähkönumero
2412172
Toimittajan tuotenumero
333.0122
Tukkuerä
1
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
USB-liittimien määrä:
0
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
4
Ylijännitesuojaus:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Materiaali:
metalli
Halogeeniton:
ei
Enimmäisliitäntäteho:
3680 W
Rungon muoto:
suorakulmainen
Liitäntäjohdon pituus:
2 m
Europistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:
0
Väri:
harmaa
Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:
0
Vikavirtakytkn (RCCB):
ei
Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni):
0
Iskunkestävyysluokka:
muu
Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
Päätesuodin:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
NEMA-pistorasioiden lukumäärä:
0
Suojakannella:
ei
Muiden pistorasioiden määrä:
0
Nimellisvirta:
16 A
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Materiaalin laatu:
alumiini
Monistandardipistorasioiden lukumäärä:
0
Pintamateriaali:
kiiltävä
Läpinäkyvä:
ei
Pistorasioiden CEE 7/1 määrä (maadoittamaton):
0
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Verkkoliitäntätulpan tyyppi:
muu
NEMA -koodi:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
7035
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Pistorasioiden määrä tyypiä P30 (Italia):
0
Ylivirtasuoja:
ei
Kääntyvä keskiosa:
kyllä
Keskiön kiertokulma:
35°
Pienoissulakkeella:
ei
Käyttölämpötila:
5...40 °C
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Tulppatyyppi:
vino
Suoraan kytkettävä (ilman johtoa):
ei
10"" pistorasiapaneeli 4:llä schukopistorasialla. Syöttökaapeli 2,0 m kaapelityypillä H05VV-F3G1,5 mm²,kulmapistokkeella. Sisältää asennusjalat ja ruuvit kiinnitystä varten. Väri alumiini.


