BACHMANN - Jatkopistorasia - 19 BN0500 12 x C13

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennusmitta - 19"
Asennussuunta - vaaka-/pystysuuntainen
Sähköinen liitäntä - liitäntäjohto pistokkeella
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0
Kaapelin pituus - 2 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016514088362
Sähkönumero
2412164
Toimittajan tuotenumero
800.2055
Tukkuerä
1
Asennusmitta:
19"
Asennussuunta:
vaaka-/pystysuuntainen
Sähköinen liitäntä:
liitäntäjohto pistokkeella
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Kaapelin pituus:
2 m
C13-liittimien määrä:
12
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
C19-liittimien määrä:
0
C20-liittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Muiden pistorasioiden määrä:
0
Laiterivien määrä:
1
Pituus:
440 mm
Leveys:
44 mm
Syvyys:
47 mm
Syöttöjännite:
230 V
Päätesuodin:
ei
Vaihdettava:
ei
SNMP:
ei
Sisältää näytön:
kyllä
Luenta:
paikalla
LED-indikoinnilla:
ei
Sulakkeella:
ei
Virtamittari:
kyllä
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
19"" IT PDU liitäntäyksikkö 1U alumiiniprofiililla virranjakeluun konesalissa ja käyttöön IT-palvelintelineessä. Pistorasiapaneeli sisältää 12 kpl C13-pistorasiaa ja siinä on Bachmannin BlueNet BN0500 -tekniikka. BlueNet PDU:t keräävät kulutus- ja suorituskykytietoja ja tarjoavat käyttäjille tarvittavat tiedot ja ohjausvaihtoehdot edistyneeseen energianhallintaan.
Pistorasiapaneeli sisältää:
- 12x IEC320 C13 pistorasia musta tehomittauksella
- Näyttö valaistulla LC-näytöllä
- Integroitu virran, pätötehon, jännitteen, taajuuden, vaihekulman ja energian mittaus
- Nollattava energiamittari (arvo säilyy myös ilman virtalähdettä)
- Kaapeli: 2,0m H05VV-F 3G1,50mm² musta maadoitetulla schukopistotulpalla.


