BACHMANN - Jatkopistorasia - 19" PDU >1U, 6x pr+ylij.+kytk.

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi
BACHMANN - Jatkopistorasia - 19" PDU >1U, 6x pr+ylij.+kytk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennusmitta - 19"

  • Asennussuunta - vaakasuuntainen

  • Sähköinen liitäntä - liitäntäjohto pistokkeella

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 6

  • Kaapelin pituus - 2 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016514019373

Sähkönumero

2412149

Toimittajan tuotenumero

333.605

Tukkuerä

1

Asennusmitta:

19"

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Sähköinen liitäntä:

liitäntäjohto pistokkeella

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

6

Kaapelin pituus:

2 m

Asennusmitta:

482.6 mm

C13-liittimien määrä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Vaiheiden lukumäärä:

1

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

0

C19-liittimien määrä:

0

C20-liittimien määrä:

0

Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Muiden pistorasioiden määrä:

0

Laiterivien määrä:

1.5

Pituus:

440 mm

Leveys:

52 mm

Korkeus:

52 mm

Syvyys:

44 mm

Syöttöjännite:

230 V

Ylijänniteluokka:

2

Päätesuodin:

ei

Vaihdettava:

ei

Laskuri:

ei

Ohjaustoiminto:

ei

SNMP:

ei

Sisältää näytön:

ei

LED-indikoinnilla:

ei

Sulakkeella:

ei

Virtamittari:

ei

Lämpötilamittaus:

ei

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

Väri:

muu

USB-liittimien määrä:

0

RJ45-liittimien määrä:

0

Ylijännitesoujamoduulilla:

ei

19" IT pistorasiapaneeli Basic >1U PVC, 6 x schukopistorasia, ylijännitesuojalla ja kytkimellä. 2m liitosjohto sekä asennusjalat. Väri harmaa.

19"" IT PDU Basic PVC (230V/50Hz) pistorasiapaneeli, 6:lla pistorasialla, ylijännitesuojalla ja kytkimellä. Materiaali PVC. 16A. Paneelin väri harmaa. Tuote sisältää asennusjalat. Virtajohdon pituus 2m.