BACHMANN - Jatkopistorasia - 19 PDU Basic 1U, 8 x pr.

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päälle/pois-kytkimellä - ei

  • USB-liittimien määrä - 0

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 8

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

14 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4016514014590

Sähkönumero

2412151

Toimittajan tuotenumero

333.416

Tukkuerä

1

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

USB-liittimien määrä:

0

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

8

Ylijännitesuojaus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Materiaali:

metalli

Halogeeniton:

ei

Enimmäisliitäntäteho:

3680 W

Rungon muoto:

suorakulmainen

Liitäntäjohdon pituus:

2 m

Europistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:

0

Väri:

harmaa

Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Vikavirtakytkn (RCCB):

ei

Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni):

0

Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

Päätesuodin:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

NEMA-pistorasioiden lukumäärä:

0

Suojakannella:

ei

Muiden pistorasioiden määrä:

0

Nimellisvirta:

16 A

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Materiaalin laatu:

alumiini

Monistandardipistorasioiden lukumäärä:

0

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Pistorasioiden CEE 7/1 määrä (maadoittamaton):

0

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:

0

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Verkkoliitäntätulpan tyyppi:

muu

NEMA -koodi:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

7035

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Pistorasioiden määrä tyypiä P30 (Italia):

0

Ylivirtasuoja:

ei

Kääntyvä keskiosa:

kyllä

Keskiön kiertokulma:

35°

Pienoissulakkeella:

ei

Käyttölämpötila:

5...40 °C

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Suoraan kytkettävä (ilman johtoa):

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

19" IT pistorasiapaneeli Basic 1U, 8x schukopistorasia, johdoton.Pistorasiat uudelleenjohdotettavat. Mukana asennusjalat. Väri harmaa.

19"" IT PDU Basic (230V/50Hz) pistorasiapaneeli, 8:lla pistorasialla. Paneelin väri harmaa. Tuote sisältää asennusjalat. Ei virtajohtoa, pistorasiat uudelleenjohdotettavat.