BACHMANN - Jatkopistorasia - 19 PDU Basic >1U, 8 x pr ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennusmitta - 19"
Asennussuunta - vaakasuuntainen
Sähköinen liitäntä - liitäntäjohto pistokkeella
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 8
Kaapelin pituus - 2 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016514010998
Sähkönumero
2412140
Toimittajan tuotenumero
333.001
Tukkuerä
1
Asennusmitta:
19"
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Sähköinen liitäntä:
liitäntäjohto pistokkeella
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
8
Kaapelin pituus:
2 m
Asennusmitta:
482.6 mm
C13-liittimien määrä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Vaiheiden lukumäärä:
1
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
0
C19-liittimien määrä:
0
C20-liittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Muiden pistorasioiden määrä:
0
Laiterivien määrä:
1.5
Pituus:
440 mm
Leveys:
52 mm
Korkeus:
52 mm
Syvyys:
44 mm
Syöttöjännite:
230 V
Päätesuodin:
ei
Vaihdettava:
ei
Laskuri:
ei
Ohjaustoiminto:
ei
SNMP:
ei
Sisältää näytön:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Sulakkeella:
ei
Virtamittari:
ei
Lämpötilamittaus:
ei
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
Väri:
valkoinen
USB-liittimien määrä:
0
RJ45-liittimien määrä:
0
Ylijännitesoujamoduulilla:
ei
19"" IT PDU Basic ALU (230V/50Hz) pistorasiapaneeli, 8:lla pistorasialla, materiaali ALU. 16A. Paneelin väri harmaa. Tuote sisältää asennusjalat. Virtajohdon pituus 2m.


