BACHMANN - Jatkopistorasia - CONNECTUS 6pr + USB A/C MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päälle/pois-kytkimellä - kyllä
USB-liittimien määrä - 2
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 6
Ylijännitesuojaus - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4057298213632
Sähkönumero
2412187
Toimittajan tuotenumero
BM005922
Tukkuerä
1
Päälle/pois-kytkimellä:
kyllä
USB-liittimien määrä:
2
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
6
Ylijännitesuojaus:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Materiaali:
muovi
Rungon muoto:
suorakulmainen
Liitäntäjohdon pituus:
2 m
Europistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:
0
Väri:
musta
Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:
0
Vikavirtakytkn (RCCB):
ei
Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni):
0
Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
NEMA-pistorasioiden lukumäärä:
0
Suojakannella:
ei
Muiden pistorasioiden määrä:
0
Nimellisvirta:
16 A
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Monistandardipistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden CEE 7/1 määrä (maadoittamaton):
0
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
Verkkoliitäntätulpan tyyppi:
muu
RAL-numero (vastaava):
9005
Pistorasioiden määrä tyypiä P30 (Italia):
0
Käyttölämpötila:
5...35 °C
CONNECTUS jatkojohto 6:lla schukopistorasialla ja kytkimellä, sekä USB A/C-latauksella. Latausteho A-portista on 18W ja C-portista 22W. Muovirunkoinen kotelointi, väri musta. Kytkin vihreä, valaistu. Päädyissä ruuvikiinnitysmahdollisuus. 2 metrin virtakaapeli kulmapistokkeella.
BACHMANN -tuote
Tutustu BACHMANN-sarjaan


