BACHMANN - Jatkopistorasia - CRAFTSMAN 4 x pr + 4 x kytk.

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päälle/pois-kytkimellä - kyllä

  • USB-liittimien määrä - 0

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 4

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016514069750

Sähkönumero

2412202

Toimittajan tuotenumero

300.049

Tukkuerä

1

Päälle/pois-kytkimellä:

kyllä

USB-liittimien määrä:

0

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

4

Ylijännitesuojaus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

ei

Rungon muoto:

suorakulmainen

Liitäntäjohdon pituus:

2 m

Europistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:

0

Väri:

harmaa

Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Vikavirtakytkn (RCCB):

ei

Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni):

0

Iskunkestävyysluokka:

muu

Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

Päätesuodin:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

NEMA-pistorasioiden lukumäärä:

0

Suojakannella:

ei

Muiden pistorasioiden määrä:

0

Nimellisvirta:

16 A

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Monistandardipistorasioiden lukumäärä:

0

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

NEMA -koodi:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

7035

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Kääntyvä keskiosa:

kyllä

Keskiön kiertokulma:

90°

Käyttölämpötila:

5...35 °C

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

CRAFTSMAN SOCKET OUTLET jatkojohto 4 x schukopistorasia + 4 x kytkin. 2 metrin virtakaapeli kulmapistokkeella. Pistorasiat 90° kulmassa. CRAFTSMAN SOCKET OUTLET- jatkojohto. 4 x CEE7/3 pistorasiaa 90° kulmassa. Väri musta, kotelointi harmaa. 4 x kaksinapainen kytkin. Jatkojohdossa on erikseen kytkettävät pistorasiat, yhtä pistorasiaa kohden aina yksi, oma kytkin. Kytkin vihreä, valaistu. 2 metrin virtakaapeli kulmapistokkeella.