BACHMANN - Jatkopistorasia - CRAFTSMAN 6 x pr + 3 x kytk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päälle/pois-kytkimellä - kyllä
USB-liittimien määrä - 0
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 6
Ylijännitesuojaus - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016514069767
Sähkönumero
2412201
Toimittajan tuotenumero
300.050
Tukkuerä
1
Päälle/pois-kytkimellä:
kyllä
USB-liittimien määrä:
0
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
6
Ylijännitesuojaus:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Rungon muoto:
suorakulmainen
Liitäntäjohdon pituus:
2 m
Europistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:
0
Väri:
harmaa
Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:
0
Vikavirtakytkn (RCCB):
ei
Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni):
0
Iskunkestävyysluokka:
muu
Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
Päätesuodin:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
NEMA-pistorasioiden lukumäärä:
0
Suojakannella:
ei
Muiden pistorasioiden määrä:
0
Nimellisvirta:
16 A
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Monistandardipistorasioiden lukumäärä:
0
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
NEMA -koodi:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
7035
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Kääntyvä keskiosa:
kyllä
Keskiön kiertokulma:
90°
Käyttölämpötila:
5...35 °C
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
CRAFTSMAN SOCKET OUTLET- jatkojohto. 6 x CEE7/3 pistorasiaa 90° kulmassa. Väri musta, kotelointi harmaa. 3 x kaksinapainen kytkin. Jatkojohdossa on erikseen kytkettävät pistorasiat, kahta pistorasiaa kohden aina yksi kytkin. Kytkin vihreä, valaistu. 2 metrin virtakaapeli kulmapistokkeella.


