BACHMANN - Jatkopistorasia - HOOK Outdoor ulkojatkojohto

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päälle/pois-kytkimellä - kyllä

  • USB-liittimien määrä - 0

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 4

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4057298093401

Sähkönumero

2412107

Toimittajan tuotenumero

500.200

Tukkuerä

1

Päälle/pois-kytkimellä:

kyllä

USB-liittimien määrä:

0

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

4

Ylijännitesuojaus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

ei

Rungon muoto:

muu

Liitäntäjohdon pituus:

4 m

Europistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:

0

Väri:

musta

Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Vikavirtakytkn (RCCB):

ei

Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:

0

Päätesuodin:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

NEMA-pistorasioiden lukumäärä:

0

Suojakannella:

kyllä

Muiden pistorasioiden määrä:

0

Nimellisvirta:

16 A

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Materiaalin laatu:

muu

Monistandardipistorasioiden lukumäärä:

0

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

NEMA -koodi:

ei ole

Kääntyvä keskiosa:

kyllä

Keskiön kiertokulma:

45°

HOOK Outdoor ulkojatkojohto IP44-luokituksella. 4 kannellistapistorasiaa, kytkin valolla sekä metallinen ripustusrengas. 4 metrin johto 3 x 1.5mm2 kulmapistokkeella.

HOOK Outdoor ulkojatkojohto IP44-luokituksella. 4 kannellista pistorasiaa, kytkin valolla sekä metallinen ripustusrengas. Mukana myös kuminauhat kaapelille. 4 metrin johto 3 x 1.5mm2 kulmapistokkeella. Väri musta-harmaa-vihreä.