BACHMANN - Jatkopistorasia - Jatkojohto,16A,IP20,1600mm

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi
BACHMANN - Jatkopistorasia - Jatkojohto,16A,IP20,1600mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Halogeeniton - ei

  • Korkeus - 99 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4057298003684

Sähkönumero

2412035

Toimittajan tuotenumero

933.015

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

16 A

Napojen lukumäärä:

2

Halogeeniton:

ei

Korkeus:

99 mm

Leveys:

447 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Liitoksien lukumäärä per napa:

0

Napojen merkintä:

L, N, PE

Vedonpoistin:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Kontaktin materiaali:

CuZn

Jatkuvuusvastus:

1 mOhm

Pituus:

1142 mm

Jatkojohto 3 os. 1600mm valkoinen, ohuella FLAT suko-pistotulpalla, paksuus vain 12mm.