BACHMANN - Jatkopistorasia - Jatkopistorasia, maad. HARM.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Väri - harmaa
Nimellisvirta - 16 A
Materiaali - muovi
Materiaalin laatu - PVC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4057298025396
Sähkönumero
2412182
Toimittajan tuotenumero
960.303
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väri:
harmaa
Nimellisvirta:
16 A
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
PVC
Halogeeniton:
ei
Pistokkeen kulma:
suora
Liitäntätapa:
ruuviliitos
RAL-numero:
9005
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisjännite:
250 V
Jatkopistorasia, maadoitettu. Väri harmaa. 16A/250V.
Harmaa jatkopistorasia, maadoitettu. Materiaali kestävää, särkymätöntä muovia, jossa suojaava kumiholkki. H05VV-F 3 x 0.75mm2/1.0mm2/1.5mm2 kaapeleille. IP20.
Harmaa jatkopistorasia, maadoitettu. Materiaali kestävää, särkymätöntä muovia, jossa suojaava kumiholkki. H05VV-F 3 x 0.75mm2/1.0mm2/1.5mm2 kaapeleille. IP20.


