BACHMANN - Jatkopistorasia - Jatkopistorasia, maad. MUSTA

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Väri - musta

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Materiaali - muovi

  • Materiaalin laatu - PVC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4057298024917

Sähkönumero

2412180

Toimittajan tuotenumero

960.103

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väri:

musta

Nimellisvirta:

16 A

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

PVC

Halogeeniton:

ei

Pistokkeen kulma:

suora

Liitäntätapa:

ruuviliitos

RAL-numero:

9005

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisjännite:

250 V

Jatkopistorasia, maadoitettu. Väri musta. 16A/250V.

Musta jatkopistorasia, maadoitettu. Materiaali kestävää, särkymätöntä muovia, jossa suojaava kumiholkki. H05VV-F 3 x 0.75mm2/1.0mm2/1.5mm2 kaapeleille. IP20.