BACHMANN - Jatkopistorasia - NANO 1 x pr + USB C 45W Qi2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4057298246319
Sähkönumero
2412219
Toimittajan tuotenumero
BM0030781
Tukkuerä
1
NANO schukopistorasia USB- C 45W- latausportilla sekä Qi2- langattomalla latauksella. Virtajohdon pituus 1m Wielandin GST18i3 urosliittimellä.
Kompakti ja asennusvapaa, itsenäisesti pöydälle sijoiteltava NANO sisältää yhden schukopistorasian, GaN-teknologian mukaisen USB-C latausliittimen 45W latausteholla, sekä magneettisen Qi2 langattoman latausalustan. Väri musta.
Turvallista magneettikiinnitystä varten tarvitaan laite tai suojakuori, jossa on integroitu magneettirengasjärjestelmä (esimerkiksi MagSafe-yhteensopiva). Magneettirengasta vailla olevat suojakuoret voivat heikentää magneettisen kiinnityksen pitoa.
Virtajohdon pituus 1m Wielandin GST18i3 urosliittimellä. Tuote vaatii erikseen tilattavan virtajohdon seuraavista vaihtoehdoista: 2412024 (1.5m), 2412025 (2m), 2412026 (3m), 2412027 (4m), 2412028 (5m) tai 2412029 (10m).
Kompakti ja asennusvapaa, itsenäisesti pöydälle sijoiteltava NANO sisältää yhden schukopistorasian, GaN-teknologian mukaisen USB-C latausliittimen 45W latausteholla, sekä magneettisen Qi2 langattoman latausalustan. Väri musta.
Turvallista magneettikiinnitystä varten tarvitaan laite tai suojakuori, jossa on integroitu magneettirengasjärjestelmä (esimerkiksi MagSafe-yhteensopiva). Magneettirengasta vailla olevat suojakuoret voivat heikentää magneettisen kiinnityksen pitoa.
Virtajohdon pituus 1m Wielandin GST18i3 urosliittimellä. Tuote vaatii erikseen tilattavan virtajohdon seuraavista vaihtoehdoista: 2412024 (1.5m), 2412025 (2m), 2412026 (3m), 2412027 (4m), 2412028 (5m) tai 2412029 (10m).


