BACHMANN - Kausivalo - Liitäntärasia valoketjuille

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi
BACHMANN - Kausivalo - Liitäntärasia valoketjuille

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 38 mm

  • Leveys - 34.5 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016514019175

Sähkönumero

4503602

Toimittajan tuotenumero

740.015

Tukkuerä

1

Pituus:

38 mm

Leveys:

34.5 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Halogeeniton:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP44

RAL-numero:

9005

Jakorasia/liitäntärasia valoketjuille 10 ja 20m

Liitäntärasia Bachmannin valoketjujen 4503600 ja 4503601 ketjuttamiseen/yhdistämiseen. Litteille kaapeleille, 13x5mm. Musta.