BACHMANN - Kausivalo - Valoketju 10m E27- lampuille

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ottoteho - 50 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Malli / Tyyppi - valoketju

  • Kokonaispituus - 3.8 m

  • Sisältää lampun - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016514009770

Sähkönumero

4503600

Toimittajan tuotenumero

740.005

Tukkuerä

1

Ottoteho:

50 W

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Malli / Tyyppi:

valoketju

Kokonaispituus:

3.8 m

Sisältää lampun:

ei

Valonlähteen tyyppi:

hehkulamppu

Valopisteiden määrä:

10

Väri:

vihreä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Yhteenkytkettävissä:

ei

Ohivirroitettu:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Suojausluokka:

II

Leveys:

310 mm

Korkeus/syvyys:

100 mm

Halkaisija:

5.3 mm

Napojen lukumäärä:

2

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Valoketju 10m, sisältäen 10kpl E27 lampunpidintä

Vihreä valoketju, 10m. Ketjussa 10kpl mustaa E27 kannoille sopivaa lampunpidikettä. Haluttaessa valoketju on jatkettavissa saatavilla olevalla lisäosalla 4503602, toisen valoketjun kanssa. Valoketju sisältää 10kpl tiivisterengasta, joita saa ostettua myös lisävarusteena erikseen sähkönumerolla 4503604. Lampunpidikkeet lisävarusteina sähkönumerolla 4503603.