BACHMANN - Kiinnitystarvike - STEP kiinnikkeet

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 55 mm

  • Korkeus - 51.6 mm

  • Syvyys - 0.8 mm

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

10 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4016514022618

Sähkönumero

1435738

Toimittajan tuotenumero

940.097

Tukkuerä

1

Leveys:

55 mm

Korkeus:

51.6 mm

Syvyys:

0.8 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

STEP kiinnitysjalat, RST, 1 pari

Pakkausyksikkö 2kpl. Käytetään yhdessä STEP-sarjan paneelin kanssa kalusteeseen tai rakenteeseen kiinnitettäessä suoraan pohjasta, ilman korotusta.

STEP pistorasiapaneeli voidaan kiinnikkeiden avulla kiinnittää tukevasti pöydän kanteen, kouruun tai vaikka kalusteeseen.

Asennuskiinnikkeet kiinnitetään STEP paneelin taustapuolelle. Kiinnikkeet ovat ruostumatonta terästä ja siinä on paikat ruuveille kiinnitystä varten. Ruuvit eivät kuulu pakkaukseen.

STEP sarjan pistorasiapaneelit löytyvät sähkönumeroilla 2412103, 2412104, 2412108, 2412109, 2412110.