BACHMANN - Latausalusta - AirCharge langaton latausasema

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännitealue - 5...12 V
Latausjännite - 5...12 V
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pituus - 52 mm
Leveys - 31 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4057298174209
Sähkönumero
8706111
Toimittajan tuotenumero
BM0005422
Tukkuerä
1
Nimellisjännitealue:
5...12 V
Latausjännite:
5...12 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pituus:
52 mm
Leveys:
31 mm
Korkeus:
48 mm
AirCharge langaton latausalusta + pistotulppa 15W matkapuhelinkäyttöön. Ø80mm.
Langaton latausasema puhelimelle. Väri musta RAL 9005.
Airchargessa on vaikuttava sisäänrakennettu ominaisuus: se havaitsee ""vieraat esineet"", kuten luottokortit, ja suojaa niitä vaurioilta. Lisäksi se on vesi- ja pölytiivis ja siinä on lämpötila-anturit, jotka varoittavat ylikuumenemisesta.
Tason paksuus 18- 55mm asennettaessa, asennusreiän halkaisija 80mm. Mukana pakkauksessa teräslevyt ja puuruuvit, joilla kiinnitys pöytään tehtyyn reikään varmistetaan.
Mukana 2 metrinen USB A-C latausjohto. A-liitinpuolen voi liittää joko laturiin, suoraan tietokoneeseen tai telakkaan. joka mahdollistaa 15W pikalatauksen langattomasti. IP55 luokitus.
Tulojännite: DC 12 V max. 1.2A. Käyttöjännite: 5~12 V DC 5 V 3 A / 9 V 1,67 A / 12 V 1,2 A
Teho: 15 W. 15 W:n pikalataustoiminto mahdollistaa kaikkien yleisten Qi-yhteensopivien päätelaitteiden lataamisen 5 V, 9 V ja 12 V jännitteellä. Virtalähde sisältyy pakkaukseen.
Langaton latausasema puhelimelle. Väri musta RAL 9005.
Airchargessa on vaikuttava sisäänrakennettu ominaisuus: se havaitsee ""vieraat esineet"", kuten luottokortit, ja suojaa niitä vaurioilta. Lisäksi se on vesi- ja pölytiivis ja siinä on lämpötila-anturit, jotka varoittavat ylikuumenemisesta.
Tason paksuus 18- 55mm asennettaessa, asennusreiän halkaisija 80mm. Mukana pakkauksessa teräslevyt ja puuruuvit, joilla kiinnitys pöytään tehtyyn reikään varmistetaan.
Mukana 2 metrinen USB A-C latausjohto. A-liitinpuolen voi liittää joko laturiin, suoraan tietokoneeseen tai telakkaan. joka mahdollistaa 15W pikalatauksen langattomasti. IP55 luokitus.
Tulojännite: DC 12 V max. 1.2A. Käyttöjännite: 5~12 V DC 5 V 3 A / 9 V 1,67 A / 12 V 1,2 A
Teho: 15 W. 15 W:n pikalataustoiminto mahdollistaa kaikkien yleisten Qi-yhteensopivien päätelaitteiden lataamisen 5 V, 9 V ja 12 V jännitteellä. Virtalähde sisältyy pakkaukseen.


