BACHMANN - Latausalusta - MOV:E lataustelakka

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Nimellisteho - 0 W

  • Soveltuu - muu

  • Asennustapa - muu

  • Leveys - 190 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4057298124983

Sähkönumero

8706107

Toimittajan tuotenumero

702.5200

Tukkuerä

1

Väri:

musta

Nimellisteho:

0 W

Soveltuu:

muu

Asennustapa:

muu

Leveys:

190 mm

Korkeus:

48 mm

Syvyys:

190 mm

MOV:E XXL-varavirtalähteiden lataustelakka. Lataustelakan avulla saatladattua MOV:E varavirtalähteen tyhjästä akusta täyteen max. 2-3tunnissa.

MOV:E varavirtapankkien lataustelakka. 100-240 V AC | 24 V DC 5 A | Muovi, musta.