BACHMANN - Latauslaitetarvike - CM MiniPort Repl. Latausadap.

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi
BACHMANN - Latauslaitetarvike - CM MiniPort Repl. Latausadap.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännitealue - 115...230 V

  • Latausjännite - 230...230 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Pituus - 90 mm

  • Leveys - 51 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4057298143663

Sähkönumero

8706108

Toimittajan tuotenumero

918.194

Tukkuerä

1

Nimellisjännitealue:

115...230 V

Latausjännite:

230...230 V

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Pituus:

90 mm

Leveys:

51 mm

Korkeus:

28.5 mm

CM MINI PORT REPLICATOR-moduulin latausadapteri 65W

CM MINI PORT REPLICATOR-custom moduulin (2412125) latausadapteri, joka liitetään moduulin taustapuolelta USB-C liittimeen. Tähän lataussovittimeen liitetään erikseen virtajohto IEC CEE, joka löytyy omalla sähkönumerollaan 2412126.

USB PD 65 W lataussovitin USB type C -pistokkeella ja 1,5 m breakout-kaapelilla Tulo: AC 100 V-240 V ~ / 1.5 A / 50 / 60 Hz Lähtötyyppi C 5 V ~ 3 A / 9 V ~ 3 A / 12 V ~ 3 A / 15 V ~ 3 A / 20 V ~ 3.25 A. Muut tekniset tiedot löytyvät tuotekortin tiedostoista.