BACHMANN - Liitäntäjohto - IEC CEE pistokesovitinkaapeli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1 m
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Johtimien määrä - 3
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
63 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4057298143601
Sähkönumero
2412126
Toimittajan tuotenumero
304.1054
Tukkuerä
1
Pituus:
1 m
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Johtimien määrä:
3
Ulkovaipan väri:
musta
Nimellisvirta:
2.5 A
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Nimellisjännitealue:
250...250 V
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
CM MINI PORT REPLICATOR-moduulin latausadapterin liitäntäjohto, IEC CEE-pistokesovitinkaapeli.
IEC CEE pistokesovitinkaapeli, latausadapterille sähkönumerolla 8706108. Schukopistotulppa, kulmamalli. Kaapelin pituus 1m. Tekniset tiedot tuotekortin tiedostoissa.
IEC CEE pistokesovitinkaapeli, latausadapterille sähkönumerolla 8706108. Schukopistotulppa, kulmamalli. Kaapelin pituus 1m. Tekniset tiedot tuotekortin tiedostoissa.


