BACHMANN - Liitäntäjohto - PUR Spiraali VALK. 5x 1,5mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ulkovaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johtimien määrä - 5
Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)
Ulkovaipan väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016514005383
Sähkönumero
2412074
Toimittajan tuotenumero
693.281
Tukkuerä
1
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
5
Ulkovaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Nimellisjännite U0:
230 V
Johdintunniste:
väri
Johdineriste:
PVC
Spriraalin pituus (lepopituus):
1000 mm
Spriraalin pituus (työpituus):
5000 mm
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
10 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...70 °C
Nimellisjännite U:
500 V
PUR Spiraaliliitosjohto. Venymäkerroin 1:5. Lämmönkestävyys 70 °C. Pituus 1000mm, venytettynä 5000mm. Eriste PVC:tä, suojus PUR:ia.


