BACHMANN - Liitäntäjohto - USB-C-USB C-liitäntäkaapeli 1m

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4057298143632

Sähkönumero

2412127

Toimittajan tuotenumero

918.203

Tukkuerä

1

Pituus:

1 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

USB 3.1 C- USB C- liitäntäkaapeli. Pituus 1m. Väri musta. Kaapelinmolemmissa päissä USB-C-liitäntä.

USB C–USB C -liitäntäkaapeli
Sivu 1: USB 3.1. Liitin C (2. sukupolvi)
Sivu 2: USB 3.1. Liitin C (2. sukupolvi)
Siirtonopeus: 10Gb
Teho: PD max. 100 W
Pituus: 1,0 m
Suojausluokka: IP20
Väri: musta