BACHMANN - Liitäntäjohto Wieland - GST18 syöttöjohto 1,5m

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi
BACHMANN - Liitäntäjohto Wieland - GST18 syöttöjohto 1,5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Kaapelin viimeistely - laitekaapeli

  • Kaapelin halkaisija - 82...83 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016514011704

Sähkönumero

2412024

Toimittajan tuotenumero

375.000

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

16 A

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelin viimeistely:

laitekaapeli

Kaapelin halkaisija:

82...83 mm

Ulkovaipan väri:

musta

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Pään 1 tyyppi:

pistotulppa

Pään 2 tyyppi:

naarasliitin

Kokonaispituus:

1500 mm

Rungon väri:

musta

Kaapelityyppi:

H05VV-F

Napojen merkintä:

L, N, PE

Eristeen jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:

100 °C

Kaapelin jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:

70 °C

Ympäristön likaantumisaste:

2

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Syöttöjohto 1,5m jossa GST pikaliitin ja toisessa päässä suko

Wieland virransyöttöjohto 1,5m. Toinen pää Wielandin GST18i3 pistoliitin, naaras. Toinen pää maadoitetulla kulmapistokkeella.

BACHMANN -tuote

Tutustu BACHMANN-sarjaan