BACHMANN - Liitäntäjohto Wieland - GST18 syöttöjohto 10m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 16 A
Napojen lukumäärä - 3
Kaapelin viimeistely - laitekaapeli
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016514020607
Sähkönumero
2412029
Toimittajan tuotenumero
375.039
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
16 A
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelin viimeistely:
laitekaapeli
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Kaapelin halkaisija:
82...83 mm
Ulkovaipan väri:
musta
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pään 1 tyyppi:
pistotulppa
Pään 2 tyyppi:
naarasliitin
Kokonaispituus:
10000 mm
Värikoodaus/ kosketin:
musta
Rungon väri:
musta
Kaapelityyppi:
H05VV-F
Napojen merkintä:
L, N, PE
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Wieland virransyöttöjohto 10m. Toinen pää Wielandin GST18i3 pistoliitin, naaras. Toinen pää maadoitetulla kulmapistokkeella.
BACHMANN -tuote
Tutustu BACHMANN-sarjaan


