BACHMANN - Liitosjohto - Liitosj. 2m kytkin + pistoke

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 2 m
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Johtimien määrä - 3
Käyttölämpötila-alue - 70...70 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
63 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4016514002139
Sähkönumero
2412179
Toimittajan tuotenumero
302.174
Tukkuerä
1
Pituus:
2 m
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Johtimien määrä:
3
Käyttölämpötila-alue:
70...70 °C
Ulkovaipan väri:
musta
Nimellisvirta:
10 A
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Järjestelmäriippuvainen liitinjärjestelmä:
ei
Nimellisjännitealue:
230...250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Spiraalikaapeli:
ei
Suojajohdin:
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Katkaisija:
kyllä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Musta maadoitettu liitosjohto kytkimellä. Kaapelityyppi H03VV-F 3 x 0,75mm2. Johdon pituus 2 metriä. Kytkimen koko 60 x 26 x 13mm. Liitosjohdon toisessa päässä maadoitettu kulmapistoke, valettu. Toisessa päässä 30 mm kuorittu, holkeilla. 1-napainen välikytkin - asennettu noin 50 cm:n etäisyydelle päästä.
Lämmönkestävyys jopa 70°C. 10A/250V. Materiaali PVC.


