BACHMANN - Liitosjohto - Virtajohto IEC C13/C14, 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016514074907
Sähkönumero
8406005
Toimittajan tuotenumero
356.171
Tukkuerä
1
Virtajohto IEC C13/C14 päillä. Pituus 2m. Väri musta.
Virtajohto IEC C13/C14 ei‑lämpöä tuottaville, matalalämpöisille IT-laitteille. Liitintyyppi uros IEC60320 C14 ja IEC60320 C13 naaras. Pituus 2 metriä. Väri musta. Kaapelityyppi H05VV-F, 3 x 1.0mm2, 10A / 250V~. IP20. Materiaali PVC. Lämmönkesto 70 astetta.
Virtajohto IEC C13/C14 ei‑lämpöä tuottaville, matalalämpöisille IT-laitteille. Liitintyyppi uros IEC60320 C14 ja IEC60320 C13 naaras. Pituus 2 metriä. Väri musta. Kaapelityyppi H05VV-F, 3 x 1.0mm2, 10A / 250V~. IP20. Materiaali PVC. Lämmönkesto 70 astetta.


