BACHMANN - Peitelevy - DUE kansipari, musta

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - suorakulmainen

  • Kiinnitystapa - painettava

  • Halkaisija - 0 mm

  • Pituus - 72 mm

  • Leveys - 71 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4057298009761

Sähkönumero

1435668

Toimittajan tuotenumero

929.101

Tukkuerä

1

Muoto:

suorakulmainen

Kiinnitystapa:

painettava

Halkaisija:

0 mm

Pituus:

72 mm

Leveys:

71 mm

Syvyys:

5 mm

Malli / Tyyppi:

asennuskansi

Väri:

musta

Pistorasioiden määrä:

0

3-napaisten liittimien lukumäärä:

0

4-napaisten liittimien lukumäärä:

0

5-napaisten liittimien lukumäärä:

0

Kotelointiluokka (IP):

muu

DUE kansipari, sivuille liukuvat kannet. Käytetään yhdessä DUE pistrasiapaneelin 1435667 ja 1435670 kanssa. Kannet muovia.

DUE- kansipari kuuluu käytettäväksi yhdessä DUE- paneelipistorasioiden 2514476 sekä 2514477 kanssa. Liukukannet, jotka helppo vaihtaa jälkiasenteisestikin ilman työkaluja. Väri kiiltävä musta, RAL 9005.

BACHMANN -tuote

Tutustu BACHMANN-sarjaan