BACHMANN - Peitelevy - DUE kansipari, valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - suorakulmainen
Kiinnitystapa - painettava
Halkaisija - 0 mm
Pituus - 72 mm
Leveys - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4057298009778
Sähkönumero
1435669
Toimittajan tuotenumero
929.102
Tukkuerä
1
Muoto:
suorakulmainen
Kiinnitystapa:
painettava
Halkaisija:
0 mm
Pituus:
72 mm
Leveys:
71 mm
Syvyys:
5 mm
Malli / Tyyppi:
asennuskansi
Väri:
valkoinen
Pistorasioiden määrä:
0
3-napaisten liittimien lukumäärä:
0
4-napaisten liittimien lukumäärä:
0
5-napaisten liittimien lukumäärä:
0
Kotelointiluokka (IP):
muu
DUE- kansipari kuuluu käytettäväksi yhdessä DUE- paneelipistorasioiden 2514476 sekä 2514477 kanssa. Liukukannet, jotka helppo vaihtaa jälkiasenteisestikin ilman työkaluja. Väri kiiltävä valkoinen, RAL 9010.
BACHMANN -tuote
Tutustu BACHMANN-sarjaan


