BACHMANN - Pintakehys - CONI kehys/kansi Large, ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Suojuksen tyyppi - kansi
Kannen muoto - suljettu
Korkeus - 151 mm
Leveys - 387 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
12 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4016514018864
Sähkönumero
2514409
Toimittajan tuotenumero
338.0205
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
151 mm
Leveys:
387 mm
Oven tyyppi:
ei ole
Syvyys:
58 mm
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
ei
Upotussyvyys:
56 mm
Väri:
harmaa
Moduulien määrä:
1
Sisäsyvyys:
10 mm
Rivien lukumäärä:
1
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
RAL-numero:
9006
Oven/kannen materiaalin vahvuus:
1.5 mm
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Kansi ylipainevapauttimella:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
CONI-kehys/kansi, large. Väri valkoinen alumiini/metallinharmaa RAL9006. Käytettäviksi yhdessä CONI-pistorasiapaneelin kanssa upotettuna pöytätasoon. Integroidun harjasosan ansiosta kansi voidaan sulkea, vaikka paneeliin olisi liitetty laitteita/johtoja. Asennussyvyys 56mm. Tarvittava tason paksuus 10-35mm.
CONI-kansi yhdessä CONI-pistorasiapaneelin kanssa, soveltuu erinomaisesti neuvotteluhuoneen pöytiin, sekä erilaisiin työskentely- ja opiskeluympäristöihin.
Valkoisen alumiinin lisäksi muut värivaihtoehdot sähkönumeroilla ovat valkoinen RAL9010 sekä musta RAL9005.


