BACHMANN - Pintakehys - CONI kehys/kansi Large, musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Suojuksen tyyppi - kansi
Korkeus - 68 mm
Leveys - 387 mm
Oven tyyppi - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016514030705
Sähkönumero
2514411
Toimittajan tuotenumero
911.003
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Suojuksen tyyppi:
kansi
Korkeus:
68 mm
Leveys:
387 mm
Oven tyyppi:
ei ole
Syvyys:
151 mm
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
ei
Väri:
musta
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Kotelon materiaalin vahvuus:
1.5 mm
RAL-numero:
9005
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
CONI-kehys/kansi, large. Väri musta RAL9005. Käytettäviksi yhdessä CONI-pistorasiapaneelin kanssa upotettuna pöytätasoon. Integroidun harjasosan ansiosta kansi voidaan sulkea, vaikka paneeliin olisi liitetty laitteita/johtoja. Asennussyvyys 56mm. Tarvittava tason paksuus 10-35mm.
CONI-kansi yhdessä CONI-pistorasiapaneelin kanssa, soveltuu erinomaisesti neuvotteluhuoneen pöytiin, sekä erilaisiin työskentely- ja opiskeluympäristöihin. Mustan lisäksi muut värivaihtoehdot sähkönumeroilla ovat valkoinen alumiini RAL9006, sähkönumerolla 2514409 sekä valkoinen RAL9010, sähkönumerolla 2514410.


