BACHMANN - Pintakehys - CONI kehys/kansi Large Valk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Suojuksen tyyppi - kansi
Kannen muoto - suljettu
Korkeus - 58 mm
Leveys - 387 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016514030682
Sähkönumero
2514410
Toimittajan tuotenumero
911.001
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
58 mm
Leveys:
387 mm
Oven tyyppi:
ei ole
Syvyys:
151 mm
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
ei
Upotussyvyys:
58 mm
Väri:
valkoinen
Sisäsyvyys:
56 mm
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Kotelon materiaalin vahvuus:
1.5 mm
RAL-numero:
9010
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
CONI-kehys/kansi, large. Väri valkoinen RAL9010. Käytettäväksi yhdessä CONI-pistorasiapaneelin kanssa upotettuna pöytätasoon. Integroidun harjasosan ansiosta kansi voidaan sulkea, vaikka paneeliin olisi liitetty laitteita/johtoja. Asennussyvyys 56mm. Tarvittava tason paksuus 10-35mm.
CONI-kansi yhdessä CONI-pistorasiapaneelin kanssa, soveltuu erinomaisesti neuvotteluhuoneen pöytiin, sekä erilaisiin työskentely- ja opiskeluympäristöihin. Valkoisen lisäksi muut värivaihtoehdot sähkönumeroilla ovat valkoinen alumiini RAL9006, 2514409 sekä musta RAL9005.


