BACHMANN - Pintakehys - CONI kehys/kansi Small Valk.

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Suojuksen tyyppi - kansi

  • Kannen muoto - suljettu

  • Korkeus - 58 mm

  • Leveys - 248 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016514030675

Sähkönumero

2514420

Toimittajan tuotenumero

911.000

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Suojuksen tyyppi:

kansi

Kannen muoto:

suljettu

Korkeus:

58 mm

Leveys:

248 mm

Oven tyyppi:

ei ole

Syvyys:

151 mm

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Lukolla:

ei

Upotussyvyys:

58 mm

Väri:

valkoinen

Sisäsyvyys:

56 mm

Asennuslevyllä:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Kotelon materiaalin vahvuus:

1.5 mm

RAL-numero:

9010

Soveltuu salamasuojaukseen:

ei

CONI, upotettava kehys pistorasiapaneelille, valkoinen RAL9010. Koko S,small 3-osaiselle/ 217mm pitkälle pistorasiapaneelille.

CONI-kehys/kansi, small. Väri valkoinen RAL9010. Käytettäviksi yhdessä 3-osaisen CONI-pistorasiapaneelin kanssa (2514419) upotettuna pöytätasoon. Integroidun harjasosan ansiosta kansi voidaan sulkea, vaikka paneeliin olisi liitetty laitteita/johtoja.

Asennussyvyys 56mm. Tarvittava tason paksuus 10-35mm. CONI-kansi yhdessä CONI-pistorasiapaneelin kanssa, soveltuu erinomaisesti neuvotteluhuoneen pöytiin, sekä erilaisiin työskentely- ja opiskeluympäristöihin.