BACHMANN - Pintakehys - PIX, 1 x tyhjä aihio valk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - uppoasennus
Muoto - pyöreä
Väri - valkoinen
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0
HDMI-liittimien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4057298135583
Sähkönumero
2514417
Toimittajan tuotenumero
926.310
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
uppoasennus
Muoto:
pyöreä
Väri:
valkoinen
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
HDMI-liittimien määrä:
0
Taittuva:
ei
Laajennettavissa:
ei
Materiaali:
muovi
Upotussyvyys:
50 mm
Pituus:
46.5 mm
Leveys:
68 mm
Korkeus:
46.5 mm
CAT 6 -liittimien määrä:
0
Halkaisija:
68 mm
Audioliittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
CAT 5E -liittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Ylijännitesuojaus:
ei
D-Sub 15-pin -liittimien määrä:
0
Tyhjien moduulipaikkojen määrä:
1


