BACHMANN - Pintakehys - POWER FRAME COVER, ALU, M.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Suojuksen tyyppi - kansi
Kannen muoto - suljettu
Korkeus - 88 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016514058587
Sähkönumero
2514403
Toimittajan tuotenumero
915.502
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
88 mm
Leveys:
300 mm
Oven tyyppi:
ei ole
Syvyys:
42 mm
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
ei
Upotussyvyys:
43 mm
Väri:
musta
Sisäsyvyys:
42.9 mm
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Power Frame Cover-kansi, Power Frame- sarjan medium-kokoiseen, 4-osaiseen pistorasiapaneeliin. Tämä Power Frame- kokonaisuus sopii erinomaisesti asennettavaksi erilaisiin pöytiin sekä tasoihin työskentely-, oppimis-, sekä vapaa-ajan ympäristöihin sekä hotelleihin.
Sopivat pistorasiapaneelit löytyvät seuraavilla sähkönumeroilla:
2514405
2514406
2514407
Saatavilla myös saman kokoluokan kansivaihtoehdot mustan (2514402) sekä valkoisen (2514404) värisinä.
BACHMANN -tuote
Tutustu BACHMANN-sarjaan


