BACHMANN - Pintakehys - POWER FRAME COVER- kansi,MUS M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Suojuksen tyyppi - kansi
Kannen muoto - suljettu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4057298024566
Sähkönumero
2514402
Toimittajan tuotenumero
915.028
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
88 mm
Leveys:
300 mm
Oven tyyppi:
ei ole
Syvyys:
42 mm
Mitoitusvirta (In):
0 A
Kotelointiluokka (IP):
muu
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
ei
Upotussyvyys:
43 mm
Väri:
musta
Moduulien määrä:
0
Sisäsyvyys:
41.6 mm
Rivien lukumäärä:
0
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
ei
RAL-numero:
9005
Läpivientien määrä laipoille:
0
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
POWER FRAME COVER -kansi, POWER FRAME- sarjan medium-kokoiseen, 4-osaiseen pistorasiapaneeliin. Tämä POWER FRAME- kokonaisuus sopii erinomaisesti asennettavaksi erilaisiin pöytiin sekä tasoihin työskentely-, oppimis-, sekä vapaa-ajan ympäristöihin sekä hotelleihin.
Sopivat pistorasiapaneelit löytyvät seuraavilla sähkönumeroilla:
2514405
2514406
2514407
Saatavilla myös saman kokoluokan kansivaihtoehdot alumiinin (2514403) sekä valkoisen värisinä (2514404).
BACHMANN -tuote
Tutustu BACHMANN-sarjaan


