BACHMANN - Pintakehys - POWER FRAME COVER, kansi S MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Suojuksen tyyppi - kansi
Kannen muoto - suljettu
Korkeus - 88 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4057298055683
Sähkönumero
2514456
Toimittajan tuotenumero
915.033
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
88 mm
Leveys:
255 mm
Oven tyyppi:
ei ole
Syvyys:
42 mm
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
ei
Upotussyvyys:
43 mm
Väri:
musta
Sisäsyvyys:
42.9 mm
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
RAL-numero:
9005
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
POWER FRAME COVER kansi. Koko Small, 3-osaiselle POWER FRAME pistorasiapaneelille. Väri musta.
Upotettavan kannen kanssa sopivat S-koon 3-osaiset pistorasiapaneelit löytyvät omilla sähkönumeroillaan:
2514451
2514452
2514453
2514454
2514455
BACHMANN -tuote
Tutustu BACHMANN-sarjaan


