BACHMANN - Pintakehys - Power Frame kansi, L, ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Suojuksen tyyppi - kansi
Kannen muoto - suljettu
Korkeus - 88 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016514067367
Sähkönumero
2514449
Toimittajan tuotenumero
915.504
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
88 mm
Leveys:
383 mm
Oven tyyppi:
ei ole
Syvyys:
42 mm
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
ei
Upotussyvyys:
43 mm
Väri:
musta
Sisäsyvyys:
42.9 mm
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
POWER FRAME COVER kansi. Koko Large, 6-osaiselle POWER FRAME pistorasiapaneelille. Väri alumiini.
Upotettavan kannen kanssa sopivat L-koon 6-osaiset pistorasiapaneelit löytyvät omilla sähkönumeroillaan:
2514436
2514437
2514438
BACHMANN -tuote
Tutustu BACHMANN-sarjaan


