BACHMANN - Pintakehys - POWER FRAME kansi, L, valk.

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi
BACHMANN - Pintakehys - POWER FRAME kansi, L, valk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Suojuksen tyyppi - kansi

  • Kannen muoto - suljettu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4057298136566

Sähkönumero

2514439

Toimittajan tuotenumero

915.524

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen tyyppi:

kansi

Kannen muoto:

suljettu

Korkeus:

88 mm

Leveys:

383 mm

Oven tyyppi:

ei ole

Syvyys:

42 mm

Mitoitusvirta (In):

0 A

Kaapeliläpivientien määrä:

0

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Lukolla:

ei

Upotussyvyys:

42.9 mm

Väri:

valkoinen

Moduulien määrä:

0

Sisäsyvyys:

42 mm

Rivien lukumäärä:

0

Asennuslevyllä:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Laajennusmahdollisuus:

ei

RAL-numero:

9010

Läpivientien määrä laipoille:

0

Soveltuu salamasuojaukseen:

ei

Power Frame kansi. Koko Large. Väri valkoinen. Käytetään yhdessä koon L,6-osaisen Power Frame pistorasiapaneelin kanssa.

POWER FRAME COVER kansi. Koko Large, 6-osaiselle POWER FRAME pistorasiapaneelille. Väri valkoinen, kuin RAL 9010. Upotettavan kannen kanssa sopivat L-koon 6-osaiset pistorasiapaneelit löytyvät omilla sähkönumeroillaan:

2514436
2514437
2514438


BACHMANN -tuote

Tutustu BACHMANN-sarjaan