BACHMANN - Pintakehys - POWER FRAME- kansi, valk. M.

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi
BACHMANN - Pintakehys - POWER FRAME- kansi, valk. M.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Suojuksen tyyppi - kansi

  • Kannen muoto - suljettu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4057298136559

Sähkönumero

2514404

Toimittajan tuotenumero

915.523

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen tyyppi:

kansi

Kannen muoto:

suljettu

Korkeus:

88 mm

Leveys:

300 mm

Oven tyyppi:

ei ole

Syvyys:

42 mm

Mitoitusvirta (In):

0 A

Kaapeliläpivientien määrä:

0

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Lukolla:

ei

Upotussyvyys:

42.9 mm

Väri:

valkoinen

Moduulien määrä:

0

Sisäsyvyys:

42 mm

Rivien lukumäärä:

0

Asennuslevyllä:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Laajennusmahdollisuus:

ei

RAL-numero:

9010

Läpivientien määrä laipoille:

0

Soveltuu salamasuojaukseen:

ei

Power Frame Cover, pistorasiapaneelin kansi. Valkoinen RAL 9010.Medium-koko 4-osaiseen pistorasiapaneeliin.

Power Frame Cover-kansi, Power Frame- sarjan medium-kokoiseen, 4-osaiseen pistorasiapaneeliin.

Tämä Power Frame- kokonaisuus sopii erinomaisesti asennettavaksi erilaisiin pöytiin sekä tasoihin työskentely-, oppimis-, sekä vapaa-ajan ympäristöihin sekä hotelleihin.

Sopivat pistorasiapaneelit löytyvät erikseen seuraavilla sähkönumeroilla:

2514405
2514406
2514407
2514418


Saatavilla myös saman kokoluokan kansivaihtoehdot alumiinin (2514403) sekä mustan (2514402) värisinä.

BACHMANN -tuote

Tutustu BACHMANN-sarjaan