BACHMANN - Pintakehys - POWER FRAME kehys L, RAL9005

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Suojuksen tyyppi - ei ole
Kannen muoto - aukolla
Korkeus - 73 mm
Leveys - 369 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016514029761
Sähkönumero
2514443
Toimittajan tuotenumero
915.006
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Suojuksen tyyppi:
ei ole
Kannen muoto:
aukolla
Korkeus:
73 mm
Leveys:
369 mm
Oven tyyppi:
ei ole
Syvyys:
36 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
ei
Upotussyvyys:
34 mm
Väri:
musta
Sisäsyvyys:
42.9 mm
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Kotelon materiaalin vahvuus:
1.5 mm
RAL-numero:
9005
Oven/kannen materiaalin vahvuus:
1.5 mm
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Power Frame kehys. Koko Large, 6-osaiselle Power Frame pistorasiapaneelille. Käytetään kannen sijasta. Väri musta RAL9005.
Kehykseen sopivat L-koon 6-osaiset pistorasiapaneelit löytyvät omilla sähkönumeroillaan:
2514436
2514437
2514438
BACHMANN -tuote
Tutustu BACHMANN-sarjaan


