BACHMANN - Pintakehys - POWER FRAME kehys L RAL9006

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Suojuksen tyyppi - ei ole
Kannen muoto - ei ole
Korkeus - 73 mm
Leveys - 37 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016514031689
Sähkönumero
2514447
Toimittajan tuotenumero
317.007
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Suojuksen tyyppi:
ei ole
Kannen muoto:
ei ole
Korkeus:
73 mm
Leveys:
37 mm
Oven tyyppi:
ei ole
Syvyys:
36 mm
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
ei
Upotussyvyys:
34 mm
Väri:
muu
Sisäsyvyys:
43 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
RAL-numero:
9006
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Kansi ylipainevapauttimella:
ei
Power Frame kehys. Koko Large, 6-osaiselle Power Frame pistorasiapaneelille. Käytetään kannen sijasta. Väri alumiini RAL9006.
Kehykseen sopivat L-koon 6-osaiset pistorasiapaneelit löytyvät omilla sähkönumeroillaan:
2514436
2514437
2514438
BACHMANN -tuote
Tutustu BACHMANN-sarjaan


